画像準備中

GigE カメラ BG シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68762971 品番BG300MCF
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。
映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。

区分カラー 解像度3.0M/2,048 × 1,536 フレームスピード(fps)35 画素サイズ(μm)2.25 × 2.25 デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする