画像準備中

Protect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50mL×5本) 注文コード68763585 品番FP100-50
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。
フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。
防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。
1.強力防食・防錆
塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。
2.強力密着
3.クリアーの塗膜
4.優れた耐候性
5.刷毛付き缶のラインアップ
6.F☆☆☆☆

用途
1.金属の防食・防錆
2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)
3.温泉地の耐硫化水素対策
4.ビニールハウス内の金属部の防錆
5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止
6.エアコン室外機の保護
7.溶接部の保護
8.機械、装置等の外装保護塗装
9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止
仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なし クリア 内容量(mL)1箱(50×5本) 仕上平滑 密着性(JISK5400)100/100 危険等級V 色調クリア 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 所要量(kg/m2)0.15(回) つや有り
注意
※幼児、児童が触れないよう保管、廃棄には充分注意すること。
※有機溶剤が含まれているため長時間溶剤の臭いを嗅ぐと有害であり、施工中や施工後、塗料の臭いがなくなるまでは充分換気をして下さい。
※塗料を吹き付ける時は使用者本人、周りにいる人にかからないように風の流れなどに注意して下さい。
※冷賠所保管。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする