NACHI(不二越)
フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68763598
品番
OCY-G03-B-Y-J51
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
バルブ種類
流量制御弁