NACHI(不二越)
パイロットチェックモジュラーバルブ M35シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
100
注文コード
68763844
品番
OPH-G03-B1-10
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
バルブ種類
方向制御弁