50型 液晶テレビ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68763865 品番QRK-50W4KST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Wチューナー・Google TVを搭載した50V型4K液晶
豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる
直下型LEDバックライト
視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様
アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作
Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能
地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます
外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能

用途テレビ 50型 50型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 4K 50インチ 地上・BS・110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画 付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)本体:9.2、スタンド取付時:9.3 ブラック 電源(V)AC100-240(50/60Hz) コントラスト比156.2506944 輝度300cd/平方メートル 保証期間1年 視野角(左右/上下)178° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:111×8.8×64.4、スタンド取付時:111×31×69.7 入力端子HDMI入力1〜3:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2〜2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック スピーカー8W×2 画面サイズ50V型 画素数3840×2160(4K) 受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1〜12)、UHF(13〜62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000〜999、【110度CSデジタル】CS000〜CS999 チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
注意
※ダブルチューナーの1つは視聴専用・2番組同時録画は非対応
※外付けHDDは別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする