Qfield
Qfieldの カッター
Qfieldの ロータリーカッター
ローラーカッター(フィルム用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68763890
品番
QF-QC606-02
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PPF施工やカラーチェンジフィルム施工時のフィルムカット用。
堅牢で耐久性があり、切断がスムーズで、分解が簡単、交換も便利です。
用途
フィルムカット用
材質
アルミ合金+炭素鋼
色
青
質量(g)
41
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約85×30×36