引っ掛けられるゴミ箱 タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764206 品番10219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
付属品緩衝材×2 材質本体・袋止めリング:ABS樹脂、フック:スチール(粉体塗装) 、ストッパー:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)405 耐荷重(kg)1(静止荷重) 内容量(L)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×11.3×24.4(フック縦向き使用時) 適合サイズ(cm)マチ付き:幅19以上、マチなし:幅25以上のポリ袋 取付可能寸法(cm)ポール・バー:直径3.4以内 ※設置場所のサイズや形状によっては設置できない場合があります。 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×7.3×15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする