ブラシ付きDCモータドライバーIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764380 品番TB67H450FNG(O.EL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ
BiCDプロセスによるモノリシックIC
駆動モータ数(ブラシ付モータ):1
PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応
正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応
低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵
高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現
各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO)
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵

出力電圧(V)50 出力電流(A)3.5 電源電圧(V)44 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする