新電元
新電元の 電子部品(オンボード)
新電元の 能動部品
新電元の ディスクリート
ブリッジダイオード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68764398
品番
S1NB60(7101)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
姉妹品:S1NB80
電流(A)
FM条件IFM:0.5A
出力電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
FM:1.05
パッケージ
1N(THD)
最大逆電圧(V)
600
サージ電流(A)
30
関連資料:
(0.26MB)