ブラシレスDCモータドライバSIM6892M評価ボード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764520 品番MS-SIM6892M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高圧3相ブラシレスDCモータドライバICの評価ボード
サンケン電気製の高圧3相ブラシレスDCモータドライバICであるSIM6892Mの評価ボードです。SIM6892Mは、出力素子、プリドライバおよび制限抵抗付きブートストラップダイオードを1パッケージにした、高圧3相モータ用ドライバです。ユニバーサル入力仕様の小〜中容量モータのインバータ制御に最適です。VDSSは600V、出力電流は5Aです。 出力段は、FRD(Fast Recovery Diode)付きのIGBT出力です。

関連資料:(0.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする