ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764581 品番MTO-EV006HG(TB67H400AHG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板
MTO-EV006HG(TB67H400AHG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AHGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。
PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応
正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応
低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能

関連資料:(0.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする