ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764590 品番MTO-EV028(TB67H400ANG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)の評価基板
TB67H400Aは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現しています。
Largeモードを使用した場合は、最大定格電流8.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。
最大2 つのDC ブラシモータを1 チップで駆動可能。
正転/逆転/ブレーキ/STOP (OFF)の4 モードに対応。
低オン抵抗 (上下和=0.49 Ω (typ.))の出力MOSFET を内蔵。
高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。
各種異常検出機能(過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵。
内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵。
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。

関連資料:(0.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする