ブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764599 品番MTO-EV005FTG(TB67H410FTG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)の評価基板
TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.5A/chを実現しています。
Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。
TB67H410を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。
低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。
各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。

関連資料:(0.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする