ブラシモータドライバIC評価基板(TC78H600FTG)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764608 品番MTO-EV043(TC78H600FTG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

TC78H600FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。

関連資料:(1.51MB)
注意
※使用に当たっては、熱的条件に十分ご注意ください。
※本評価ボードの用途は、モータ制御の評価や学習用に限ります。市場への製品としては出荷なさらないようにお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする