ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764626 品番MTO-EV032(TB67Z800FTG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

TB67Z800FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3チャネルのハーフブリッジを搭載した、全てのチャネルを独立に制御可能なモータドライバです。出力電流(絶対最大定格)は3.0Aで、動作電圧範囲は4.0Vから22.0V(絶対最大定格は25.0V)まで対応しています。MCUやモータコントローラの制御信号を接続することで、3相ブラシレスDCモータを駆動することが可能です。
TB67Z800FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使って体感してください。

関連資料:(0.44MB)
注意
※使用に当たっては、熱的条件に十分ご注意ください。
※この評価ボードの用途は、モータ制御の評価や学習用に限ります。市場への製品としては出荷なさらないようにお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする