リードスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764949 品番リードSWORD211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
内容リードスイッチ 接点方式1a 最大開閉電流0.1A 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)Φ2.0×10 最大開閉電圧(V)24 接点容量1W 最大安全通過電流(A)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする