充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68765570 品番 ES-SL45(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽いのに驚きの吸引力でお掃除が替わる軽量コードレススティッククリーナー
驚きの超軽量820gを実現(ハンディ時はさらに軽い600g)
サイクロン式でしっかり吸い込みお手入れも簡単
使い分けできる2wayノズル
紙パック不要で経済的
収納に便利な専用スタンド付

用途クリーナー 充電式 軽量 820g コードレススティッククリーナー 掃除機 スティック ハンディ スタンド付 付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター、専用スタンド 質量(kg)スティッククリーナー時:0.82、ハンディクリーナー時:0.6、スタンド:1.5 ブラック コード長さ(m)1.5 吸込仕事率(W)45 集塵容量(L)0.2 連続使用時間強:約10分、標準:約25分 充電時間約3時間 使用電池リチウムイオン電池:11.1V 2000mAh 運転音(dB)69 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×101、ハンディクリーナー時:7×7.7×46、スタンド:23×25×64 アダプター型式【充電アダプター】入力:AC100V 50/60Hz 、出力:DC13.5V 650mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする