- リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ 68766486 - リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ 68766486 - リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ 68766486 - リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ 68766486

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード

(286件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68766486 品番 -
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。

長さ(mm)400 幅(mm)6 取り付け形状Bタイプ 用途自動車の交換用ワイパーブレードとして タイプB 商品タイプグラファイト
注意
※取付部形状が2種類あるため、画像をよくご確認の上、車種に合うものをお買い求めください。車種により取り付け形状が異なり、取付できない可能性があります。
※自動車整備工場、ガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換をお願い致します。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
※ワイパー形状が異なる一部の車種では、払拭性能の違いや若干の拭き残しなどが生じる場合がございます。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検交換をおすすめいたします。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3〜10mm程度の誤差があります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 286
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
自家用車のリヤワイパーの交換
製造業

大手ワイパーメーカーからの変更ですが遜色ないです。
安くてコスパが大変良いです。

対象商品:
68766443
2025-12-07
用途:
車検なので交換しました。
建設業・工事業

モノタロウブランドのワイパーブレードは他のワイパーと比較しても何も問題なく使え、お財布に優しいです。

対象商品:
68766468
2025-11-28
用途:
LA100Fステラのリア

ブレードゴム単体より安価で助かります。
品質にもまったく問題無いためリピート購入しました。

2025-11-17
用途:
メンテナンス

耐久性は分かりませんが,その他は純正品と遜色ないように思います。価格も安いのでゴムだけ交換よりも良い気がします。

対象商品:
68766452
2025-11-13
用途:
車検の為交換
フィールドバレー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品の魅力的なのは価格です、安全のために頻繁に交換するのに惜しみなく交換出来ます。

2025-11-07
用途:
車両の維持管理
サービス業

付近の量販店にはリア・ワイパーを置いていないので、もっぱら御社の通販で購入しています。とても助かります!!

2025-08-08
用途:
自家用車の交換用
サービス業

安くて取り付けも一応は簡単だが物によっては微妙に取り付けしにくいものもあり。
持ちは期待しない方が良いと思います。車検前に交換が望ましい。
経験情念は持ちません。(ゴムがすぐに切れます)

2025-10-12
用途:
スズキスペーシア リアワイパー交換

使用に問題無し。リアワイパーを販売している量販店が無く、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
12人が参考にしています
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする