※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数5
仕様SIユニット仕様:(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(A) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68766749
品番SS5Y3-10SEA-05B-C6A-NA
 
参考基準価格(税別)¥62,980
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
 
この商品はバルブ連数・仕様など2016種類から選べます
他の種類を見る