KH-21 バリアフリータイルマット 2色組 サンコー[日用品] 68767624 KH-21 バリアフリータイルマット 2色組 サンコー[日用品] 68767624 KH-21 バリアフリータイルマット 2色組 サンコー[日用品] 68767624 KH-21 バリアフリータイルマット 2色組 サンコー[日用品] 68767624

バリアフリータイルマット 2色組

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68767624 品番KH-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)3 質量(g)44×8 混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(cm)30×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする