曜日別特売
TK テンツリック BXカネシン 68767670

製品画像

TK テンツリック BXカネシン 68767670
TK テンツリック BXカネシン 68767670
TK テンツリック BXカネシン 68767670

テンツリック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68767670品番TK
参考基準価格(税別)¥605販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。天井面の均一な仕上がりと、階下への防震効果が期待できます。〔防震吊木金物〕木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。

用途
天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本材質本体/JIS G 3302 SGHCまたはSGCC ゴム/合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
注意
※受け部にセットしたゴムは、防震効果を期待したものですが、100%の防震はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする