画像準備中

動力式ペール缶カッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68767801 品番PKC-2000
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エアーまたは電動ラチェットに接続して使用する、動力式ペール缶カッター。
特別な技術なしでスピーディーに巻締め缶の蓋を外すことが可能。
強固なフレーム構造により、しっかりとペール缶の縁をとらえるため、高出力のエアーまたは電動ラチェットにも対応可能。
缶の内側をローラ状の刃で押し切る構造のため、切れた後が非常になめらかできれいに仕上がり、ゴミ箱等に再利用する場合でも安全。

適合巻締め構造のペール缶 材質炭素鋼(クロムメッキ、一部を除く) 動力源エアーラチェットまたは電動ラチェット等のインパクト機能の無いもの(手動のラチェットレンチも使用可能) 差込角(sq.)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする