整流用ダイオードモジュール・スタック・ブリッジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68768135 品番 S4VB60(5000)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
電流(A)FM条件IFM:2A 定格電流(A)IOフィン付:4、IOフィン無:2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)FM:1.05 熱抵抗値(℃/W)4.5 パッケージリード 最大逆電圧(V)600 サージ電流(A)80(50Hz)
関連資料:(0.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする