新電元
新電元の 電子部品(オンボード)
新電元の 能動部品
新電元の ディスクリート
整流用ダイオードモジュール・スタック・ブリッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68768151
品番
S5VB60(5000)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
電流(A)
FM条件IFM:3A
定格電流(A)
IOフィン付:6、IOフィン無:3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
FM:1.05
熱抵抗値(℃/W)
3
パッケージ
リード
最大逆電圧(V)
600
サージ電流(A)
200(50Hz)
関連資料:
(0.55MB)