サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 掃除用具
サンコー[日用品]の ブラシ
サンコー[日用品]の トイレブラシ
コーティング用トイレクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン
注文コード
68768473
品番
BF-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
トイレ
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン
質量(g)
60
寸法(cm)
ヘッド部:6.5Φ
全長(cm)
33
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応