GB[制御機器]
GB[制御機器]の モーター(原動機)
GB[制御機器]の 振動モーター
小型振動モーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68768616
品番
0408RN-41-10ATM-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-20〜+60(工作温度)、-40〜+80(保存温度)
電圧(V)
始動/1.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
定格電圧(V)
3
抵抗(Ω)
端子/32
回転方向
反時計回り
絶縁抵抗(MΩ)
10Min
電流(mA)
停動/95
定格電流(mA)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(外径×高さ)(mm)
4.1×11.8
動作電圧(V)
2.4〜3.6