メイン
ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ミネックスメタルの トング・サーバー
万能トング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68768799
品番
V-1254S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
用途
食材を掴む、返す、取り分ける、盛り付ける、和える、炒める、揚げる、ひっくり返すなどする際に
仕様
ストッパー付き
材質
本体・バネ:ステンレススチール リベット:アルミニウム ストッパー用リング:鉄+ニッケルメッキ
色
シルバー
質量(g)
44
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×29×34(先端:79×34×5)