メイン
エコー金属
エコー金属の キッチン・調理用品
エコー金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エコー金属の ヘラ・スパチュラ
ゴムへら
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68768826
品番
0436091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
用途
お菓子の生地やクリームなどを混ぜる・すくう・塗るほか、皿や容器のスケッパーとして
仕様
引っ掛け穴付き
材質
へら部:シリコーンゴム 柄:ポリプロピレン
色
ミルキーホワイト
質量(g)
40
耐熱温度(℃)
(ヘラ部)180・(柄)70
耐冷温度(℃)
(ヘラ部)マイナス20・(柄)マイナス20
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×56×9