※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数20
仕様SIユニット仕様:(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(R) 外部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(22) 22連用
注文コード68768876
品番SS5Y3-10SEA-20BR-C6D22-NA
参考基準価格(税別)¥100,540
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など2016種類から選べます
他の種類を見る