サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 掃除用具
サンコー[日用品]の ブラシ
サンコー[日用品]の キッチンブラシ
ピカピカ冷水筒・ボトル洗い
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68768884
品番
BO-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン
質量(g)
41
寸法(cm)
ヘッド部:7Φ
全長(cm)
37
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応