サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 掃除用具
サンコー[日用品]の ブラシ
サンコー[日用品]の キッチンブラシ
ピカピカ細口ボトル洗い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68768902
品番
BO-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
30
全長(cm)
41.5
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応