BH-20 びっくりステンボトル洗い サンコー[日用品] 68769173 BH-20 びっくりステンボトル洗い サンコー[日用品] 68769173 BH-20 びっくりステンボトル洗い サンコー[日用品] 68769173 BH-20 びっくりステンボトル洗い サンコー[日用品] 68769173

びっくりステンボトル洗い

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68769173 品番BH-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、ジョイントパーツ:ポリプロピレン、ガード:EVA 質量(g)63 幅(cm)5 全長(cm)40 耐熱温度(℃)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする