曜日別特売
VPLFC-T4-2-3J 真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68771371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPLFC-T4-2-3J 真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68771371
VPLFC-T4-2-3J 真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68771371

真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は仕様・ストローク・記号など210種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
スプリング荷重:標準荷重
ストローク(mm)
ホルダ:2
記号
パッド接続記号:T4
注文コード
68771371
品番
VPLFC-T4-2-3J
参考基準価格(税別)¥10,131販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。
ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。

ストローク(mm)
ホルダ:2
記号
パッド接続記号:T4
真空取出口形状
ワンタッチ継手
仕様
スプリング荷重:標準荷重
適合チューブ外径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする