90BL クリーンカップ 本体 リスパック 68771684

クリーンカップ 本体

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード68771684 品番90BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

透明度の高いPETカップです。
果物やお惣菜などいろいろなものに使えます。

材質A-PET 寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×38 容量(mL)106 耐熱温度(℃)60 高さ(mm)38 メーカー商品コードPAPT388 商品タイプ本体
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可。
※BLタイプは熱シールできません。
※蓋は別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68771684 90BL 35762167 90BL クリーンカップ リスパック クリーンカップ リスパック 1パック(100個) 749 税込824 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68771657
2021-03-17
用途:
食品の小分け
建設業・工事業

違うものを業者で買っていましたが、高くて、なかなか、人にあげたい時に使うのがもったいないと思ってました。
とても安くてどんどん使えます。
重宝してます

対象商品:
68771648
2020-12-06
用途:
食品の持ち運び
その他業種

果物などの皮をむいて入れて持っていきます。外出先で簡単便利です

対象商品:
68771648
2020-08-20
用途:
メダカ販売用に購入。
サービス業

メダカを飼育し販売しています。丁度良いサイズのモノを見つけ購入しました。品質共に問題無く使っています。野菜・果物などにも使えるので重宝しています。

対象商品:
68771648
2020-10-02
用途:
食品用
その他業種

蓋とセットで使います。仕分けするのにちょうどいいサイズでした。

対象商品:
68771675
2020-06-29
用途:
メダカの販売
山田康一 様 (サービス業)

透明度も高く、商品独自の色が鮮明で非常に良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
68771657
2020-04-24
用途:
食品のテイクアウト用
飲食業

深さが欲しいので、このサイズにしましたが、
柔らかいので横を持つとペコペコしてしまいます。
その為、フタをしても容器の横を持つとペコっとなったはずみでフタが取れてしまいます。
もう少しペコペコしない感じだったら、もっと使いやすいと思います。コスパは悪くないです。

2020-08-18
用途:
粒のぶどうの店頭販売
加古ぶどう園 様 (農・林・水産業)

ふたがあるので、清潔でもちやすい。
粒ぶどうが。よくうれます。

対象商品:
68771675
2020-07-07
用途:
フルーツタルトのお持ち帰り用
飲食業

ドーム状の蓋ともピッタリ合って使いやすいです。また買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする