FoKus Rex5

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68772150 品番NBA-FOKUS-REX5
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

FoKus Rex5は、ラテン語で「王」を意味するハイエンド完全ワイヤレスイヤホンです。トライブリッド5ドライバー構成により、深みと明瞭さを実現した真のワイヤレスオーディオサウンドを提供します。力強い10mmダイナミックドライバー、精密な6mmプラナー(平面)ドライバー、そして3基のBAドライバーが組み合わされ、豊かな低音、詳細な中音域、クリアな高音域を、ワイドレンジで再生します。また、ANC、LDAC、マルチポイント接続、イヤホン本体に記録されるAudiodo EQチューニング、その他多数のトップクラスの機能を備えています。Rex5のサウンドチューニングは楽しく洗練されており、力強いサブベース、引き締まったミッドベース、極上の中音域、そしてクリアな高音域を特徴とします。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供する新しいEQツールにより、新たなステージのワイヤレス音質体験を可能にします。

付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:4ペア(XS/S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm) 形式密閉型 周波数(Hz)20-40K 接続方式Bluetooth 保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外) 動作範囲約10m 充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120 出力(mW)5 バッテリー容量(mAh)イヤホン:45、ケース:500 インピーダンス(Ω)32 ポートケースの充電ポート:Type-C ドライバ種類低音域用 10mmダイナミックドライバー×1、中-高音域用 BAドライバー×3、超高音域用 6mmプラナードライバー×1 BluetoothVer. 5.4 プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP 音圧感度(dB)104 @1kHz 待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間 イヤホン形状カナル ドライバタイプハイブリッド型(ドライブリッド) オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC 再生時間(時間)約5(ANCオン) / 約7(ANCオフ) ドライバ数1DD+3BA+1PD(平面) / (片側)5ドライバー ノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応 マルチペアリング対応 マルチポイント対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする