ステンレスシーフック オールステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)300 注文コード68772560 品番16130
参考基準価格(税別)¥11,150 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法13種類から選べます 他の種類を見る

食洗機完全対応商品。 大腸菌対策(O-111・O-157)にも問題ありません。 爪とパイプを一緒に絞り結合して製作した商品です。丸座付で使用中に油で滑りやすい手でも抜け落ちる心配なく力が入り易いです。 爪は本焼ステンレス製ですのであらゆる環境でも錆びにくく丈夫で長持ちします。 グリップも錆びにくいステンレス製。 スリット入りで滑りにくいです。 グリップ底を開けてますので中に水やゴミが溜まる心配もなく、汚れても水洗いができます。 衛星面に気遣う環境に。 食品作業場にも最適です。 また、製氷工場・氷販売業・大手スーパーなど異物混入検査機(木・ゴム・プラスティックは検出できない)対応としてレーンで使えます。

寸法(mm)300 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする