※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数17
仕様SIユニット仕様:(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68773085
品番SS5Y3-10SFAN-17B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥93,010
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など2016種類から選べます
他の種類を見る