※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

外掛式ろ過器

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68775080 品番 DC-M
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

流量調節付の外掛式フィルタです。
スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。

付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個 適合水容量35L以下 電源USB電源(AC100V 2.8W、DC5V 0.38A 1.9W) 最大流量(L/min)(50/60Hz)4.8 使用環境淡水 海水 ろ過能力(L)0.87
注意
※USBアダプタは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする