※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
仕様SIユニット仕様:(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(B) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:(4) 4連用
注文コード68776174
品番SS5Y3-10SVA-02BS-C4B4-NA
参考基準価格(税別)¥46,590
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など2016種類から選べます
他の種類を見る