曜日別特売
5992 フォトフレーム 黒 Lサイズ アーテック[学校教材・教育玩具] 68777278

5992 フォトフレーム 黒 Lサイズ アーテック[学校教材・教育玩具] 68777278
5992 フォトフレーム 黒 Lサイズ アーテック[学校教材・教育玩具] 68777278

フォトフレーム 黒 Lサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68777278
品番
5992
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

縦横自由に飾れるL判サイズ対応高級感のあるフォトフレーム
L判写真がぴったり収まる、落ち着きのあるデザインのフォトフレームです。シンプルなブラックカラーが写真を引き立て、フォーマルなシーンにもおすすめ。どんなインテリアにもなじみ、飾る場所を選びません。裏面には便利なスタンドが付いています。縦置き・横置き両対応で自由にレイアウトできます。
材質:PVC。サイズ:200×150×15mm

用途
卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。
セット内容
本体のみ
材質
PVC
寸法(mm)
200×150×15
包装形態
箱入り
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする