※イメージ

5-110-7617 ワークステーション HUB取付金具カバー付き 内田洋行 68779141 5-110-7617 ワークステーション HUB取付金具カバー付き 内田洋行 68779141

ワークステーション HUB取付金具カバー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68779141 品番5-110-7617
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

デスクワイド方向の任意の位置に取り付けが可能です。

仕様[コード受けとの併用]平デスク:W1000以上、片袖デスク:W1400以上、両袖デスク:不可 質量(kg)4 オフホワイト 取付HUB:1U 品番取付金具カバー付き OW 備考HUB本体にEIA規格の1Uに対応している金具が同梱されていることをご確認ください。※ネジ(EIA規格M5)は別途ご用意ください。※平デスクW600には取り付けできません。 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対象HUB:440×44×300
注意
※デスク本体は別売りです。(内田洋行 SCAENAシリーズにのみ対応しております)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥860 / 税込 ¥946
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする