エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m

(9件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリエチレン(PE)、ゴム 注文コード68779588 品番YAK-120S(3マイグミ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】
家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。
3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。
取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。
【業務用エアコンタイプ YAK-T】
天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。
3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。
扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。

用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコン セット内容1袋(3枚) 材質ポリエチレン(PE)、ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×45×300 チューブ長さ(m)排水:3 適合寸法(cm)対応エアコン(幅):〜120
注意
※【お取り扱い上の注意】
※使用前に破れ等がないかチェックしてください。破れ等があった場合は絶対に使用しないでください。
※本製品の使用は1〜3回を目安・限度としてください。
※フィルムの摩耗・破損により製品が落下したり洗浄液の漏れ等の原因になりますので、使用回数目安の1〜3回を超えて繰り返し使用せず、早めの交換をおすすめします。
※エアコン本体への取付は、市販のテープ等を利用ししっかり固定してください。
※洗浄作業時は周辺を十分に養生し、電気系統に薬液や水がかからないよう十分に注意してください。
※取り外す部品はメーカー、機種により異なりますので、詳しくは各メーカーにお問い合わせください。
※洗浄終了後カバーを外すときは、カバーに付着している水気を十分に切ってから外してください。
※カバーを引っ張りすぎたり、突起物に当てるとフィルムの材質上破れることがありますので、扱いには十分ご注意ください。
※直射日光の当たる場所、高温な場所では保管しないでください。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。
※火の近くでは、使用しないでください。
※取り付け作業の踏み台などからの落下等には十分に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
エアコン洗浄
千歳エンジニアリング株式会社 様

各部屋のエアコン4台に使用しました。
エアコンメーカーはすべて違いましたが、問題なく使用できます

3人が参考にしています
2025-06-23
用途:
エアコン清掃
不動産業

とくに問題なく使えました。排水用のチューブはかなり長いので、適当な長さでカットして使っています。

2025-10-21
用途:
エアコン掃除
医療法人紅蘭会 様 (医療・福祉・介護関連業)

丁寧な作りで満足できる商品です。全く問題なく使用できる商品です。

対象商品:
28779767
2024-05-29
用途:
コスパ良し
建設業・工事業

これからクーラー無しでは厳しい時期に入ってきたので、クーラーの使用するために洗浄用に購入致しました。
以前は塗装用のマスカーで養生してたのですが、わきなど気をつけていても漏れてましたが、こちらの商品を使用したら裏側からおおいかぶすので、まっから漏れずに洗浄が出来ました。

対象商品:
28779767
2024-08-09
用途:
エアコンクリーニング
有限会社小松電機 様

以前使用していたものよりワイドで深くて使いやすいです。

1人が参考にしています
2024-02-25
用途:
エアコン洗浄
建設業・工事業

以前使っていた物よりかなり薄地で大丈夫か不安でしたが、問題なく使えました。
通常の家庭用エアコン
なら壁側周辺ゴムもぴったりで、調整できないですが調整する必要ないのが便利です。2,3回の使用ならまぁ持つかなという感じです。排水チューブとの表記で、なにか丸いホース状なのかと期待しましたら、周りと同じビニール製でした。3mは長すぎのような。カットすればいいですが、この部分を次回使用までに洗浄乾燥するのがかなりの手間です(以前使っていた物もそうでしたが)仕事で使うので、やはりコスパより使い勝手かなと、色々試してみます。

2人が参考にしています
対象商品:
28779767
2024-01-03
用途:
エアコン洗浄

年末にの大掃除にてエアコン3台を洗浄に使用しました。 使用後は、カバーを洗浄乾燥させて来年も使用できる状態にして収納しました。

1人が参考にしています
対象商品:
28779767
2024-09-20
用途:
エアコンクリーニング
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な物を探していて購入しました。値段相応ですが、とても役に立って、重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする