プログラミングお掃除ロボはんだ付け 双方向プログラミングテキスト付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68780236 品番95757
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,250
販売価格(税別)
3,864

計測・制御と双方向プログラミングを一度に学べる!作って動かして深く理解できるお掃除ロボ教材!
プログラミングお掃除ロボに、双方向性の学習ができるワークシートがセットになったプログラミング教材です。お掃除ロボの製作を通じて、はんだ付けからセンサーによる計測や制御の仕組みを体験できます。さらに双方向プログラミングテキストを活用し、チャットシステムの改良や考察に挑戦可能。プログラミング的思考を育みながら、より深い理解をサポートするお得な教材セットです。ロボットを「作る・測る・制御する」過程を通じて、学びを実感できます。【動作環境】オンライン版(OS:Windows / ChromeOS / MacOS ブラウザ:Chrome Ver89以降 解像度:XGA以上)オフライン版(OS:Windows7/8.1/10/11(32bit/64bit)CPU:Core2 Duo以上 メモリ:2GB以上 USB2.0ポート)

セット内容プログラミングお掃除ロボ本体×1、本体カバー×1、モップ×1、USBケーブル microB ×1、基板×1、電解コンデンサ×2、抵抗器×1、ダイオード×1、水晶発振子×1、コネクタ(縦)×2、コネクタ(横)×1、ピンヘッダ×1、ねじ×5、はんだ線×1、ワークシート×1、双方向性コンテンツ(チャットシステム)ワークシート×1 材質ABS 寸法(mm)組立時:約Φ180×50
注意
※全ての端末での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする