友屋
友屋の 業務用・飲食店向け家具
友屋の 椅子
友屋の カウンター椅子/ハイチェア
カウンターチェア シェル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
68781521
品番
63129-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
オシャレなロータイプ、カウンターチェア。
寸法(mm)
座面:455×350
質量(kg)
8.9
色
ホワイト
備考
○足置ステップ付き○レバーで座面が昇降します
本体寸法(mm)
W455×D540×H885〜1095
耐荷重
80kg(座面)
座面高さ(mm)
610〜820
素材
フレーム部:金属(鋼)、座部:合板、脚部:クロームメッキ、張り材:合成皮革(PU)、クッション材:ウレタンフォーム