折りたたみ式傘立

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68781670 品番 54882-2X
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

コンパクトに収納できる折りたたみ式。雨天時のみ設置でスペースを有効に活用!!

種別K-F48T 寸法(幅W×奥行D)(mm)差込口:80×90 外寸(mm)W460×D300×H500 本数収納可能:15本 素材本体・傘枠:スチール粉体塗装、受皿:樹脂成型品 折りたたみ寸法(mm)W460×D73×H770mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする