54292BLU 折り畳みイス 2T 友屋 68781880

54292BLU 折り畳みイス 2T 友屋 68781880
54292BLU 折り畳みイス 2T 友屋 68781880

折り畳みイス 2T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブルー
内容量1脚注文コード68781880品番54292BLU
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

折りたたみの際の指挟み防止の為、折りたたみ機構には安全なシリンダー方式を採用。

色
ブルー
寸法(mm)
座面:390×390
外寸(mm)
W450×D470×H765mm
座高(mm)
440
素材
張地:合成皮革(PUレザー)、フレーム:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装(シルバー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする