62585BLU 蛍光ボードマーカー 友屋 68782345

62585BLU 蛍光ボードマーカー 友屋 68782345
62585BLU 蛍光ボードマーカー 友屋 68782345
62585BLU 蛍光ボードマーカー 友屋 68782345
62585BLU 蛍光ボードマーカー 友屋 68782345
62585BLU 蛍光ボードマーカー 友屋 68782345
62585BLU 蛍光ボードマーカー 友屋 68782345
62585BLU 蛍光ボードマーカー 友屋 68782345

蛍光ボードマーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ブルー種別LBM1046A注文コード68782345品番62585BLU
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

あざやかな発色
ブラックボード・ホワイトボードのどちらにも鮮やかに発色。また、退色しにくい顔料インクを採用しているので、長期間の展示でもきれいな色を保ちます。
簡単に消せる水拭きタイプ
柔らかいティッシュや布に水を含ませ簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものが擦れず綺麗な状態で長く掲示できます。
少しの雨に濡れても流れ落ちない
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能

種別LBM1046Aブルー質量(g)22(包装資材含む)本体寸法(mm)直径15 x H140mm包装W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)インク5.0ccペン先丸芯 2.0mm幅顔料水性顔料系 色/1~12:蛍光調カラー 13・14:メタルカラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする