曜日別特売
51709-5X ハレパネ 片面糊付 友屋 68783079

51709-5X ハレパネ 片面糊付 友屋 68783079
51709-5X ハレパネ 片面糊付 友屋 68783079

ハレパネ 片面糊付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パネル厚(mm)7
寸法(mm)910×605
内容量1枚注文コード68783079品番51709-5X
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

のり付きパネルの定番。ポリスチレン樹脂を発泡させたものに粘着剤がコーティングしてあり、インクジェット紙、上質紙、印画紙、コート紙などを貼っても反りにくく、幅広い用途に使用可能。店舗や展覧会、イベントのポップ、ポスター掲示におすすめ。使用方法は、はくり紙をはがして貼るだけ。はくり紙に方眼が入っているので簡単にカットして使えます。

種別
A1
寸法(mm)
910×605
パネル厚(mm)
7
備考
○片面のり付き
素材
押出発泡ポリスチレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする