曜日別特売
51710-2X ハレパネ 片面糊付 友屋 68783106

51710-2X ハレパネ 片面糊付 友屋 68783106
51710-2X ハレパネ 片面糊付 友屋 68783106

ハレパネ 片面糊付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はパネル厚・寸法など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
パネル厚(mm)
5
寸法(mm)
1080×760
注文コード
68783106
品番
51710-2X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800

のり付きパネルの定番。ポリスチレン樹脂を発泡させたものに粘着剤がコーティングしてあり、インクジェット紙、上質紙、印画紙、コート紙などを貼っても反りにくく、幅広い用途に使用可能。店舗や展覧会、イベントのポップ、ポスター掲示におすすめ。使用方法は、はくり紙をはがして貼るだけ。はくり紙に方眼が入っているので簡単にカットして使えます。

種別
B1
寸法(mm)
1080×760
パネル厚(mm)
5
備考
○片面のり付き
素材
押出発泡ポリスチレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6878310651710-2X46204876AB1-5-1950AB1-5-1950 ハレパネ プラチナ万年筆 46204876ハレパネプラチナ万年筆1枚
¥2,598
税込¥2,858
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする