ソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68784277 品番MSSD-EB-M12-MONO
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード

仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200 アズワン品番65-7760-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする